Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 73914 Pipe Marker Oil 2 In.h | AF4QYN 9GCT0

BRADY 73914 Pipe Marker Oil 2 in.h

Varastossa
Tuote: AF4QYN Malli: 73914Ristiviite: 9GCT0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus2"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7204-1 Putkien merkintäöljy Keltainen 2-1/2-7-7/8 In | AE2ZYQ 5ADL4 7204-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.77
BRADY 7204-3C Putkien merkintäöljy Keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZYR 5ADL6 7204-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7204-4 putkimerkintäöljy keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZYT 5ADL7 7204-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4103-A Putkimerkintä, öljy, keltainen, 3/4 "-1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.43
BRADY 4103-C putkimerkintäöljy keltainen 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KCK 5LDR8 4103 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€20.93
BRADY 4103-D Putkimerkintäöljy Keltainen 4-6 tuumaa | AE4KCL 5LDR9 4103-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4103-F -putkimerkintäöljy keltainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KUM 5LFF1 4103-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 73914 Pipe Marker Oil 2 in.h
€64.48 / yksikkö