Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4103-F -putkimerkintäöljy keltainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KUM 5LFF1

BRADY 4103-F Pipe Marker Oil Keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KUM Malli: 4103-FRistiviite: 5LFF1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 "- 7-7 / 8"
Korkeus8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7204-1 Putkien merkintäöljy Keltainen 2-1/2-7-7/8 In | AE2ZYQ 5ADL4 7204-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.77
BRADY 7204-3C Putkien merkintäöljy Keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZYR 5ADL6 7204-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7204-4 putkimerkintäöljy keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZYT 5ADL7 7204-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4103-A Putkimerkintä, öljy, keltainen, 3/4 "-1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.43
BRADY 4103-C putkimerkintäöljy keltainen 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KCK 5LDR8 4103 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€20.93
BRADY 4103-D Putkimerkintäöljy Keltainen 4-6 tuumaa | AE4KCL 5LDR9 4103-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4103-H -putkimerkintäöljy keltainen 10-15 tuumaa | AE4KUP 5LFF3 4103-H10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4103-F Pipe Marker Oil Keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa
€23.38 / yksikkö