Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 73899 Pipe Marker Korkeapainekondensaatti | AF4EYF 8UKY5

BRADY 73899 Pipe Marker korkeapaineinen kondensaatti

Varastossa
Tuote: AF4EYF Malli: 73899Ristiviite: 8UKY5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus2"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7137-1 Putkimerkki korkeapaineinen kondensaatti keltainen | AD9JKV 4T600 7137-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7137-4 Putkimerkintä, korkeapaineinen kondensaatti keltainen | AE9TEF 6M446 7137-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"2.25 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 4076-D -putkimerkinnän korkeapainekondensaatti 4-6 | AF3RUA 8CM98 4076-D-Keltainen4 - 6 "-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€22.18
BRADY 4076-A Putkimerkki korkeapaineinen lauhde Keltainen | AF3TDQ 8CR71 4076--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€8.43
BRADY 20438 Putkimerkki korkeapaineinen lauhde | AF4FKG 8UTR0 204388"Keltainen-1"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€38.89
BRADY 4076-B -putkimerkintä korkeapainekondensaatti keltainen | AF4PAE 9DZH8 4076-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€11.39
BRADY 4076-C Pipe Marker korkeapaineinen kondensaatti keltainen | AF4PBF 9E046 4076 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€20.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 73899 Pipe Marker korkeapaineinen kondensaatti
€65.10 / yksikkö