Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7370-4 -putkikyltit Korkeapainevesi | AF8BDR 24VF99

BRADY 7370-4 Pipe Marker High Pressure Water

Varastossa
Tuote: AF8BDR Malli: 7370-4Ristiviite: 24VF99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4078-F -putkimerkintä korkeapaineinen vesi 6-7-7 / 8in | AF3TAE 8CP64 4078-FKeltainen6 - 7-7 / 8 "-MustaHihnaPainettu muovilevy-€23.38
BRADY 4078-C -putkimerkintä korkeapaineinen vesi | AF3TLL 8CU94 4078 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"-MustanapsauttaaPainettu muovilevy-€20.70
BRADY 4078-B Putkimerkki korkeapainevesi keltainen | AF3TUH 8CWF2 4078-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"-MustanapsauttaaPainettu muovilevy-€11.56
BRADY 7142-1 Pipe Marker Korkeapainevesi Keltainen | AF3TXH 8CXC2 7142-1Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli14 "€0.58
BRADY 4078-D -putkimerkintä korkeapainevesi Y 4-6 tuumaa | AF4TBB 9J158 4078-DKeltainen4 - 6 "-MustanapsauttaaPainettu muovilevy-€22.39
BRADY 4078-A -putkimerkintä korkeapaineinen vesi 3/4 - 1-3 / 8 | AF4WHA 9MDT5 4078-Keltainen3/4 to 1-3/8"-MustanapsauttaaPainettu muovilevy-€8.43
BRADY 7370-1 Pipe Marker Korkeapainevesi | AF8CDK 24VF98 7370-1Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli14 "€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7370-4 Pipe Marker High Pressure Water
€18.98 / yksikkö