Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7347-4 Putkimerkitsimen lauhde Br 3/4-2-3/8 In | AC9HYA 3GTP9

BRADY 7347-4 Pipe Marker Kondensaatti Br 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9HYA Malli: 7347-4Ristiviite: 3GTP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriRuskea
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5662-HPHV -putkimerkinnän kondensaatti Y 8 tuumaa tai suurempi | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45
BRADY 5662-I -putkimerkintälauhde Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MQF 14H801 5662-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.91
BRADY 5662-II -putkimerkintälauhde Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MQG 14H802 II-566212 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.26
BRADY 5662-O -putkimerkintälauhde Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MQH 14H803 5662-O-8"Keltainen-5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 4313-C -putkimerkintälauhde Br 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AC9JCG 3GUF3 4313 -C2.5 "Ruskea2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€20.07
BRADY 7061-1 putkimerkinnän kondensaatti keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JKF 4T587 7061-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7061-4 Pipe Marker Kondensoitu keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AD9JKG 4T588 7061-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7347-4 Pipe Marker Kondensaatti Br 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö