Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5662-O -putkimerkintälauhde Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MQH 14H803

BRADY 5662-O Pipe Marker Kondensaatti Y 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MQH Malli: 5662-ORistiviite: 14H803
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
€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus5"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5662-HPHV -putkimerkinnän kondensaatti Y 8 tuumaa tai suurempi | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.89
BRADY 5662-I -putkimerkintälauhde Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MQF 14H801 5662-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.10
BRADY 5662-II -putkimerkintälauhde Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MQG 14H802 II-566212 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.28
BRADY 7347-4 Putkimerkitsimen lauhde Br 3/4-2-3/8 In | AC9HYA 3GTP9 7347-47"Ruskea3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.85
BRADY 4313-C -putkimerkintälauhde Br 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AC9JCG 3GUF3 4313 -C2.5 "Ruskea2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€20.27
BRADY 7061-1 putkimerkinnän kondensaatti keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JKF 4T587 7061-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7061-4 Pipe Marker Kondensoitu keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AD9JKG 4T588 7061-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5662-O Pipe Marker Kondensaatti Y 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€17.15 / yksikkö