Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7267-1 Pipe Marker Sprinkleri R 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4WCD 9MCD9

BRADY 7267-1 Pipe Marker Sprinkleri R 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4WCD Malli: 7267-1Ristiviite: 9MCD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väripunainen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 4277-F -putkimerkkisuutin, punainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AF3TET 8CRG9 4277-F6 - 7-7 / 8 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€23.17
BRADY 4277-A Putkistosumutin Punainen 3/4-1-3/8 In | AF4CJG 8PLW5 4277-3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.35
BRADY 4277-B Putkimerkintäsprinkleri R 1-1/2-2-3/8 In | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€14.14
BRADY 4277-G Putkimerkintäsumutin Punainen 8-9-7/8 tuumaa | AF4GHX 8VXC0 4277-G8 - 9-7 / 8 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€32.80
BRADY 7267-4 putkimerkinnän sprinkleri punainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4HVR 8XEE6 7267-43/4" to 2-3/8"1.125 "punainenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€20.68
BRADY 4277-C Putkimerkintäsprinkleri R 2-1/2-3-7/8 In | AF4VEC 9LDA9 4277 -C2-1/2 to 3-7/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.88
BRADY 4277-H putkimerkkisuutin, punainen 10-15 tuumaa | AF4ZHQ 9RYR5 4277-H10 - 15 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€41.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7267-1 Pipe Marker Sprinkleri R 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€0.58 / yksikkö