Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7260QLS Chemical Label 5 tuuman leveys polyesteri - 25 kpl pakkaus | AF6CCZ 9WH04

BRADY 7260QLS kemiallinen etiketti, 5 tuuman leveys polyesteri - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6CCZ Malli: 7260QLSRistiviite: 9WH04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus3.5 "
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 93529 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANM 20TH70 935293.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€74.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7260QLS kemiallinen etiketti, 5 tuuman leveys polyesteri - 25 kpl pakkaus
€125.28 / yksikkö