Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7230-4 putkimerkintä raakavesi vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZZY 5ADR9

BRADY 7230-4 Pipe Marker Raakavesi Vihreä 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZZY Malli: 7230-4Ristiviite: 5ADR9
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
€18.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5750-I Putkimerkintä raaka vesi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€22.73
BRADY 41570 Pipe Marker Raakavesi Vihreä | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€170.74
BRADY 73919 Pipe Marker Raakavesi 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€63.12
BRADY 4116-C -putkimerkintä raakavesi vihreä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TGE 8CRZ6 4116 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.93
BRADY 4116-D Pipe Marker Raakavesi Vihreä 4–6 tuumaa | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.64
BRADY 4116-H -putkimerkintä raakavesi vihreä 10-15 tuumaa | AF3TTA 8CW75 4116-H10 - 15 "-Hihna-Painettu muovilevy-€42.89
BRADY 4116-G -putkimerkintä raakavesi vihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF3UBY 8CYG5 4116-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€33.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7230-4 Pipe Marker Raakavesi Vihreä 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€18.88 / yksikkö