Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7214-4 Putkimerkintäputkisto 3/4-2-3/8 tuumaa | AF4WCJ 9MCE8

BRADY 7214-4 Putkimerkitsin LVI tuuletusaukko 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4WCJ Malli: 7214-4Ristiviite: 9MCE8
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
€19.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4110-B -putkimerkinnän putkiston tuuletusaukko 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF3RVN 8CMT5 4110-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.42
BRADY 4110-D -putkimerkin viemäriventtiili vihreä 4-6 tuumaa AF3UAA 8CXZ3 4110-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.52
BRADY 4110-C -putkimerkinnän putkiventtiili 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4RDZ 9GEG2 4110 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€21.04
BRADY 4110-A -putkimerkinnän putkiventtiili 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4UJL 9KCW3 4110-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7214-4 Putkimerkitsin LVI tuuletusaukko 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€19.89 / yksikkö