Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4110-D -putkimerkin viemäriventtiili vihreä 4-6 tuumaa AF3UAA 8CXZ3

BRADY 4110-D Putkimerkitsin putkiston tuuletusaukko vihreä 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3UAA Malli: 4110-DRistiviite: 8CXZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4110-B -putkimerkinnän putkiston tuuletusaukko 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF3RVN 8CMT5 4110-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.42
BRADY 4110-C -putkimerkinnän putkiventtiili 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4RDZ 9GEG2 4110 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€21.04
BRADY 4110-A -putkimerkinnän putkiventtiili 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4UJL 9KCW3 4110-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.34
BRADY 7214-4 Putkimerkintäputkisto 3/4-2-3/8 tuumaa | AF4WCJ 9MCE8 7214-43/4 to 2-3/8"ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli€19.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4110-D Putkimerkitsin putkiston tuuletusaukko vihreä 4–6 tuumaa
€22.52 / yksikkö