Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7170-3C Pipe Marker Lab Paineilma Sininen 3/4 In | AF4EHR 8TPA3

BRADY 7170-3C Pipe Marker Lab paineilma sininen 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4EHR Malli: 7170-3CRistiviite: 8TPA3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden3
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7170-4 Pipe Marker Lab Paineilma 3/4 - 2-3/8 | AF4AUN 8NDW4 7170-43/4" to 2-3/8"4€19.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7170-3C Pipe Marker Lab paineilma sininen 3/4 tuumaa
€0.58 / yksikkö