Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7107-1 Pipe Marker Fire automaattisprinklerit Punainen | AE9TDN 6M363

BRADY 7107-1 Pipe Marker Fire Auto sprinklerit punainen

Varastossa
Tuote: AE9TDN Malli: 7107-1Ristiviite: 6M363

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus4"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)1.65
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7107-3C -putkimerkintä sytyttää automaattisprinklerit 3/4-tuumaan | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7107-4 -putkimerkinnät, automaattiset automaattiset sprinklerit 3/4 - 2-3 / 8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4059-B -putkimerkit, automaattiset sprinklerit, punainen | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€9.00
BRADY 4059-C -putkimerkit, automaattiset sprinklerit, punainen | AF4ATB 8ND20 4059 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.63
BRADY 15541 Pipe Marker Fire automaattisprinklerit Punainen | AF4EGE 8TNW7 15541-12 "Itseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€170.17
BRADY 4059-F -putkimerkkikohtaiset automaattiset sprinklerit 6-7-7 / 8in | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 - 7-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€23.38
BRADY 4059-A -putkimerkkikohtaiset palosprinklerit 3/4 - 1-3 / 8 | AF4JTX 8YDX9 4059-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€10.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7107-1 Pipe Marker Fire Auto sprinklerit punainen
€0.56 / yksikkö