Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7018-1HV Pipe Marker Asbestiton Eristys Blu | AE2ZMW 5ACG5

BRADY 7018-1HV Pipe Marker Asbestivapaa eristys Blu

Varastossa
Tuote: AE2ZMW Malli: 7018-1HVRistiviite: 5ACG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7018-1 Pipe Marker Asbestiton Eristys Blu | AE2ZMV 5ACG4 7018-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7018-4 Putkimerkintä asbestivapaa eristys Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.98
BRADY 4008-A putkimerkintä asbestiton eristys sininen | AE3ZEJ 5GXG6 4008-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€9.79
BRADY 4008-C -putkimerkki asbestivapaa eristys Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€20.70
BRADY 4008-D -putkimerkintä Asbes Tos Freesulation 4-6 | AE3ZTT 5GYJ1 4008-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4008-G -putkimerkki asbestivapaa eristys Blu | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.89
BRADY 20402 -putkimerkintä, asbestiton eristys AF4AUA 8NDK0 20402-1"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€40.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7018-1HV Pipe Marker Asbestivapaa eristys Blu
€1.18 / yksikkö