Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 66219 -harjoitteluesitteet - 10 kpl pakkaus | AF2HPF 6U821

BRADY 66219 Koulutusvihkot – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2HPF Malli: 66219Ristiviite: 6U821

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockout / Tagout-käsikirja
Korkeus1 / 2 "
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4901990092
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 66219 Koulutusvihkot – 10 kpl pakkaus
€59.43 / yksikkö