Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65527 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus | AF2FRM 6T800

BRADY 65527 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2FRM Malli: 65527Ristiviite: 6T800

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiHeavy Duty messinki
Korkeus5.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteTämä energialähde on lukittu! Vain kääntöpuolen allekirjoittanut henkilö voi poistaa tämän lukon / tunnisteen. Huomautukset ___
Leveys3"
Kestää vetovoimaa80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.97
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiHinta
BRADY 65505 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AA7HCG 15Y631 65505Heavy Duty messinki€93.94
BRADY 65506 Vaaralappu 5-1/2 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 25 kpl. | AA7HCH 15Y632 65506Messinki€134.94
BRADY 65523 Vaaralappu 5-1/2 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 25 kpl. | AA7HCJ 15Y633 65523Heavy Duty messinki€93.98
BRADY 65534 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AA7HCK 15Y634 65534Heavy Duty messinki€93.94
BRADY 65535 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AD2VYT 3VAV2 65535Metalli€96.34
BRADY 65521 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AD2VYX 3VAV6 65521Messinki€116.29
BRADY 65522 Vaaralappu 5-1/2 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 25 kpl. | AD2VYZ 3VAV8 65522Messinki€133.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65527 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus
€94.66 / yksikkö