Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65404 Lockout Cleat - 6 kpl pakkaus | AA9GLG 1D704

BRADY 65404 Lockout Cleat - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9GLG Malli: 65404Ristiviite: 1D704

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappi
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Korkeus1"
Lukitustyyppikomponentti
MateriaaliNylon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 65406 Lockout Cleat - 6 kpl pakkaus | AA9GLF 1D703 65406€15.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65404 Lockout Cleat - 6 kpl pakkaus
€13.82 / yksikkö