Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65373 Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman keltainen metrinen pakkaus - 25 kpl AE6HTL 5T153

BRADY 65373 Tyhjä etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa keltainen metriikka - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6HTL Malli: 65373Ristiviite: 5T153

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriKeltainen
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
MateriaaliEconomy polyesteri
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BRADY 65349 Tyhjä etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen Metric - 25 kpl pakkaus | AA7HER 15Y686 65349ValkoinenEconomy polyesteri€63.22
BRADY 65350 Tyhjä tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa keltainen metrinen - 25 kpl AA7HET 15Y687 65350KeltainenEconomy polyesteri€61.40
BRADY 65372 Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman valkoinen metrinen pakkaus - 25 kpl AE6HTK 5T152 65372ValkoinenEconomy polyesteri€56.44
BRADY 76198 Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman valkoista metallia - pakkaus 25 | AF2HPL 6U898 76198ValkoinenEconomy polyesteri€91.64
BRADY 96211 Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman valkoinen metrinen pakkaus - 10 kpl AF3RTR 8CM81 96211ValkoinenItselaminoiva polyesteri€43.22
BRADY 76197 Tyhjä tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa keltainen metrinen - 25 kpl AF6AQT 9UD31 76197KeltainenItselaminoiva polyesteri€94.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65373 Tyhjä etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa keltainen metriikka - 25 kpl pakkaus
€56.63 / yksikkö