Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 96211 Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman valkoinen metrinen pakkaus - 10 kpl AF3RTR 8CM81

BRADY 96211 Tyhjä etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen metriikka - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RTR Malli: 96211Ristiviite: 8CM81

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriValkoinen
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
MateriaaliItselaminoiva polyesteri
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BRADY 65349 Tyhjä etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen Metric - 25 kpl pakkaus | AA7HER 15Y686 65349ValkoinenEconomy polyesteri€63.22
BRADY 65350 Tyhjä tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa keltainen metrinen - 25 kpl AA7HET 15Y687 65350KeltainenEconomy polyesteri€61.40
BRADY 65372 Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman valkoinen metrinen pakkaus - 25 kpl AE6HTK 5T152 65372ValkoinenEconomy polyesteri€56.44
BRADY 65373 Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman keltainen metrinen pakkaus - 25 kpl AE6HTL 5T153 65373KeltainenEconomy polyesteri€56.63
BRADY 76198 Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman valkoista metallia - pakkaus 25 | AF2HPL 6U898 76198ValkoinenEconomy polyesteri€91.64
BRADY 76197 Tyhjä tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa keltainen metrinen - 25 kpl AF6AQT 9UD31 76197KeltainenItselaminoiva polyesteri€94.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 96211 Tyhjä etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen metriikka - 10 kpl pakkaus
€43.22 / yksikkö