Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65371 sammuttimen lataus- ja huoltotiedot - 25 kpl pakkaus | AC8KTJ 3AZ37

BRADY 65371 Sammuttimen lataus- ja huoltokirja - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8KTJ Malli: 65371Ristiviite: 3AZ37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta ja punainen / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteTarkasta tämä sammutin huolellisesti ennen tarkastuspöytäkirjan allekirjoittamista. Älä katkaise tiivistettä paitsi hätätapauksissa tai lataa tai tarkista sisällön sisältöä. Huoltotiedot Päiväys mennessä
Leveys3"
Kestää vetovoimaa75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiHinta
BRADY 76222 sammutin lataa huolto vastaanotettu Tag Osha - pakkaus 25 | AF2HPM 6U908 76222Messinki€64.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65371 Sammuttimen lataus- ja huoltokirja - 25 kpl pakkaus
€47.20 / yksikkö