Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65367 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa Älä käytä - 25 kpl pakkaus | AE6HTH 5T150

BRADY 65367 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa, ei saa käyttää - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6HTH Malli: 65367Ristiviite: 5T150

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen selite3
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiSelite / taustaväriMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 50199 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HBW 15Y621 50199Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€106.97
BRADY 66054 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HBX 15Y622 66054Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€106.97
BRADY 66056 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HBY 15Y623 66056Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€100.56
BRADY 50198 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HBZ 15Y624 50198Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€73.89
BRADY 66052 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AA7HCM 15Y636 66052Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteripyörän Lopeta€49.52
BRADY 66055 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA7HCN 15Y637 66055Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€85.18
BRADY 66060 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA7HCP 15Y638 66060Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri-€55.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65367 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa, ei saa käyttää - 25 kpl pakkaus
€93.71 / yksikkö