Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65321 -katkaisijan lukitus - 6 kpl pakkaus | AD2QXA 3TM25

BRADY 65321 Breaker Lockout - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2QXA Malli: 65321Ristiviite: 3TM25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlisuuri katkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite480/600
Väripunainen
Korkeus7 / 8 "
LukitustyyppiKiinnitys
MateriaaliPolypropeeni ja nailon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.1/4 tai 9/32 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta
BRADY 65329 Katkaisimen lukitus Ylisuuri 480/600v Punainen | AD2QXB 3TM33 653292.75 "9 / 32 "3.75 "€30.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65321 Breaker Lockout - 6 kpl pakkaus
€125.19 / yksikkö