Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 64984 Tarrapeite 1-1 / 2 x 2-1 / 2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AD4CXA 41F232

BRADY 64984 Tarran peite 1-1/2 x 2-1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4CXA Malli: 64984Ristiviite: 41F232

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikein tietää -etiketti ylilaminaatti
VäriPoista valinta
Korkeus1.5 "
MateriaaliB-674 Polyesteriylilaminaatti
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrotettava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 58476 Tarrapeite 2-1 / 2 x 2-1 / 2in | AD4CWY 41F230 584762.5 "2.5 "€30.96
BRADY 58706 Tarrapeite 3-1 / 2 x 5-1 / 2in | AD4CWZ 41F231 587063.5 "5.5 "€84.84
BRADY 64985 Tarratulostus 4-1/2 x 6-1/2 tuumaa-50 kpl pakkaus | AD4CXB 41F233 649854.5 "6.5 "€110.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 64984 Tarran peite 1-1/2 x 2-1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€19.85 / yksikkö