Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 64985 Tarratulostus 4-1/2 x 6-1/2 tuumaa-50 kpl pakkaus | AD4CXB 41F233

BRADY 64985 Tarran peite 4-1/2 x 6-1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4CXB Malli: 64985Ristiviite: 41F233
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
€110.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikein tietää -etiketti ylilaminaatti
VäriPoista valinta
Korkeus4.5 "
MateriaaliB-674 Polyesteriylilaminaatti
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)13.02
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrotettava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 58476 Tarrapeite 2-1 / 2 x 2-1 / 2in | AD4CWY 41F230 584762.5 "2.5 "€30.96
BRADY 58706 Tarrapeite 3-1 / 2 x 5-1 / 2in | AD4CWZ 41F231 587063.5 "5.5 "€84.84
BRADY 64984 Tarrapeite 1-1 / 2 x 2-1 / 2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AD4CXA 41F232 649841.5 "2.5 "€19.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 64985 Tarran peite 4-1/2 x 6-1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€110.16 / yksikkö