Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 64539 -ilmalinjasäätimen lukitus Ar / nar 2000 | AA7HDG 15Y654

BRADY 64539 Ilmalinjan säätimen lukitus Ar/nar 2000

Varastossa
Tuote: AA7HDG Malli: 64539Ristiviite: 15Y654

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan säätimen lukitus
Väripunainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.37
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 64540 -ilmalinjasäätimen lukitus Ar / nar 3000 | AA7HDH 15Y655 64540€59.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 64539 Ilmalinjan säätimen lukitus Ar/nar 2000
€58.66 / yksikkö