Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63436 Ajoneuvokortti Oxygen 2 Musta / keltainen | AD4DUM 41F720

BRADY 63436 Ajoneuvokyltti Oxygen 2 Musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AD4DUM Malli: 63436Ristiviite: 41F720

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliB-120 Premium lasikuitu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7019320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 63406 Ajoneuvon kilpi | AD4DTT 41F702 63406Musta / oranssiB-946 Paineherkkä vinyyli€15.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63436 Ajoneuvokyltti Oxygen 2 Musta/keltainen
€42.89 / yksikkö