Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63410 Ajoneuvokortti | AD4DTU 41F703

BRADY 63410 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DTU Malli: 63410Ristiviite: 41F703

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka3
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliB-946 Paineherkkä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.05
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 63423 Ajoneuvokortti | AD4DUD 41F712 63423Musta / valkoinenB-120 Premium lasikuitu€45.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63410 ajoneuvokilpi
€16.46 / yksikkö