Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63381 Ajoneuvokortti | AD4DRZ 41F684

BRADY 63381 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DRZ Malli: 63381Ristiviite: 41F684

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1.2D
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-101 Polycoated Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.08
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4911990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 63311 Ajoneuvokortti | AD4DPL 41F626 63311Musta / valkoinenB-946 Paineherkkä vinyyli€19.98
BRADY 63346 Ajoneuvokilpi | AD4DQQ 41F653 63346Musta / oranssiB-120 Premium lasikuitu€48.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63381 ajoneuvokilpi
€5.32 / yksikkö