Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63373 Ajoneuvokilpi | AD4DRT 41F678

BRADY 63373 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DRT Malli: 63373Ristiviite: 41F678

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1.1D
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-101 Polycoated Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.08
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4911990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 63303 Ajoneuvokortti | AD4DPE 41F620 63303Musta / punainen valkoisellaB-946 Paineherkkä vinyyli€16.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63373 ajoneuvokilpi
€4.90 / yksikkö