Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60375 Ajoneuvokilpi | AD4DMB 41F570

BRADY 60375 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DMB Malli: 60375Ristiviite: 41F570

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-946 Paineherkkä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.05
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 60391 Ajoneuvokortti | AD4DML 41F579 60391B-101 Polycoated Tagstock€4.83
BRADY 60407 Ajoneuvokilpi | AD4DMT 41F585 60407B-120 Premium lasikuitu€45.58
BRADY 60421 Ajoneuvokortti | AD4DNA 41F592 60421B-120 Premium lasikuitu€34.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60375 ajoneuvokilpi
€15.68 / yksikkö