Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 6001-3 Numerotarra 3 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LVY 29TP74

BRADY 6001-3 Numero Tarra 3 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25

Varastossa
Tuote: AH2LVY Malli: 6001-3Ristiviite: 29TP74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Taustavärisininen
Merkki3
Merkin korkeus1"
Hohtaa pimeässäKyllä
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriHehku
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPolyesteri
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus1.75 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 6001-0 Numerotarra 0 Photo luminescent Pe Tape PK25 | AH2LVV 29TP71 6001-0-€77.47
BRADY 6001-1 Numerotarra 1 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LVW 29TP72 6001-11€76.10
BRADY 6001-2 Numerotarra 2 Valokuvaluminesoiva Pe-nauha PK25 | AH2LVX 29TP73 6001-22€76.04
BRADY 6001-4 Numerotarra 4 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LVZ 29TP75 6001-44€76.18
BRADY 6001-5 Numerotarra 5 Valokuvaluminesoiva Pe-nauha PK25 | AH2LWA 29TP76 6001-55€76.18
BRADY 6001-6 Numerotarra 6 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LWB 29TP77 6001-66€76.18
BRADY 6001-7 Numerotarra 7 Valokuvaluminesoiva Pe-nauha PK25 | AH2LWC 29TP78 6001-77€76.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 6001-3 Numero Tarra 3 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25
€76.04 / yksikkö