Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58578 Oikeus tietää -tarra 2-1/4 tuumaa korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys | AF7AMN 20TH48

BRADY 58578 Oikeudenmukainen tarra 2-1/4 tuumaa korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF7AMN Malli: 58578Ristiviite: 20TH48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikein tietää -etiketti
Korkeus2.25 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Etikettien määrä4
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 58576 Oikeudenmukainen tarra 1-1/8 tuuman korkeus x 1-1/8 tuuman leveys | AF6ZXE 20TH46 585761.125 "1.12 "€11.50
BRADY 58577 Oikeudenmukainen tarra 1-1/2 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys | AF6ZXF 20TH47 585771.5 "1.5 "€11.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58578 Oikeudenmukainen tarra 2-1/4 tuumaa korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys
€11.34 / yksikkö