Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5823-II Pipe Marker Lämmityspalautus | AF8BXY 24VE70

BRADY 5823-II Pipe Marker lämmityksen paluu

Varastossa
Tuote: AF8BXY Malli: 5823-IIRistiviite: 24VE70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7362-1 Putkimerkkilämmityksen paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AC9HYG 3GTR7 7362-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 7362-4 Putkimerkkilämmityksen paluu 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9HYH 3GTR8 7362-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.77
BRADY 7125-1 -putkimerkkilämmityksen paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AD9JKN 4T594 7125-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 7125-4 Putkilinjan lämmittimen paluu 3/4-2-3/8 tuumaa | AD9JKP 4T595 7125-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.77
BRADY 7125-3C -putkimerkkilämmityksen paluu Y 3/4 tuumaan | AE2ZVU 5ADD2 7125-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 4070-A -putkimerkinnän lämmitys paluu 3/4-1-3/8 tuumaa | AE3ZGM 5GXP0 4070-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€25.36
BRADY 4070-B -putkimerkkilämmityksen paluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZGN 5GXP1 4070-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€28.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5823-II Pipe Marker lämmityksen paluu
€25.07 / yksikkö