Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5808-O -putkimerkinnän kemiallinen syöttö | AF8BMD 24VC28

BRADY 5808-O Pipe Marker Chemical Feed

Varastossa
Tuote: AF8BMD Malli: 5808-ORistiviite: 24VC28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5645-I -putkimerkinnän kemiallinen syöttö 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MPC 14H774 5645-IKeltainen1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€22.21
BRADY 5645-II -putkimerkinnän kemiallinen syöttö 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MPD 14H775 II-5645Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.68
BRADY 5645-O -putkimerkinnän kemiallinen syöttö Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MPE 14H776 5645-O-Keltainen1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7043-4 Putken merkintä kemiallinen syöttö Y 3/4-2-3/8 In | AF4MZR 9CR67 7043-4Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.58
BRADY 5808-I -putkimerkinnän kemiallinen syöttö | AF8BRF 24VD36 5808-IOranssi1-1/2 to 2-3/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€17.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5808-O Pipe Marker Chemical Feed
€13.11 / yksikkö