Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 57967 Ammoniakkiputken merkintä Hsd 3/4-2-1/2in | AF3TPR 8CVN2

BRADY 57967 Ammoniakkiputkimerkki Hsd 3/4 - 2-1/2in

Varastossa
Tuote: AF3TPR Malli: 57967Ristiviite: 8CVN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 2-1/2"
Korkeus9"
IIAR LyhenneHSD
Selitteen väriMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen
MateriaaliPVF ylilaminoitu polyesteri
Fyysinen tilahöyry
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (korkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 57977 Ammoniakkiputken merkintä Rv 3/4-2-1/2in | AF4AWQ 8NEC6 57977RVMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€28.77
BRADY 57966 Ammoniakkiputken merkintä Hpl 3/4-2-1/2in | AF4CEG 8PKW6 57966HPLMusta, valkoinen, oranssi, punainen€30.46
BRADY 58002 Ammoniakkiputken merkki Iiar 3/4 - 2-1 / 2in | AF4DFV 8RLW3 58002(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, punainen€21.64
BRADY 58001 Ammoniakkiputken merkintä Iiar 3/4-2-1/2in | AF4EKL 8TPR5 58001(Tyhjä)Musta, valkoinen, taivaansininen, punainen€21.55
BRADY 57965 Ammoniakkiputken merkintä Hgd 3/4 - 2-1 / 2in | AF4EXA 8UKG6 57965HGDMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€28.76
BRADY 58000 ammoniakkiputken merkki Iiar 3/4 - 2-1 / 2in | AF4NUH 9DUG6 58000(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, punainen€21.64
BRADY 57972 Ammoniakki Pipe Marker Lic 3/4 - 2-1/2in | AF4QAC 9F720 57972LICMusta, valkoinen, oranssi, punainen€28.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 57967 Ammoniakkiputkimerkki Hsd 3/4 - 2-1/2in
€29.36 / yksikkö