Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 577LS Hmig -tarra 2-7/8 tuumaa H 7/8 tuumaa leveä - 500 kpl: n pakkaus | AF3PZZ 8ARM1

BRADY 577LS Hmig etiketti 2-7/8 tuumaa K 7/8 tuumaa leveys - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AF3PZZ Malli: 577LSRistiviite: 8ARM1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus2.875 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 99193 Hmig Label Itsekiinnittyvä paperi - 100 kpl pakkaus | AF3PPE 8AKN3 99193-Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä paperi-€133.70
BRADY 99182 Hmig-etiketti 10 tuuman H 7-1 / 4 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AF4DFJ 8RLT3 9918210 "Sininen, punainen, vihreä, keltainen / valkoinen-7.25 "€78.62
BRADY 99181 Hmig Label 6 tuumaa H 6 tuuman leveys - 100 pakkaus | AF4WBM 9MC80 991816"Sininen, punainen, oranssi, vihreä, musta / valkoinen-6"€81.09
BRADY 827LS Hmig Label 4 tuumaa H 8 tuuman leveys - 100 pakkaus | 6. 9UDH9 827LS4"Sininen, punainen, keltainen / valkoinenItsekiinnittyvä kaksikielinen8"€162.11
BRADY 829LS Hmig-etiketti 10 tuuman H 7-1 / 2 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AF6CEK 9WHV9 829LS10 "Sininen, punainen, keltainen / valkoinenItsekiinnittyvä kaksikielinen7.5 "€358.12
BRADY 20776LS Hmig -tarra 7/8 tuumaa H 7/8 tuuman leveys Pk 750 | AF6CWX 9WYY7 20776LS7 / 8 "Sininen, punainen, keltainen / valkoinenItsekiinnittyvä paperi7 / 8 "€29.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 577LS Hmig etiketti 2-7/8 tuumaa K 7/8 tuumaa leveys - 500 kpl
€69.56 / yksikkö