Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5775-II Pipe Marker Käsitelty vesi | AF8BZZ 24VF18

BRADY 5775-II Pipe Marker Käsitelty vesi

Varastossa
Tuote: AF8BZZ Malli: 5775-IIRistiviite: 24VF18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4145-B -putkimerkillä käsitelty vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZJZ 5GXX5 4145-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.87
BRADY 4145-G -putkimerkintä käsitelty vesi vihreä 8-9-7 / 8 tuumaa | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "- 9-7 / 8"10 "HihnaPainettu muovilevy10 "€28.27
BRADY 4145-D -putkimerkintä käsitelty vesi vihreä 4-6 tuumaa | AF3TXY 8CXF7 4145-D4 - 6 "7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy7 / 8 "€22.39
BRADY 41582 Pipe Marker käsitelty vesi vihreä AF4NUG 9DUG4 41582-8"napsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€173.12
BRADY 15573 Pipe Marker käsitelty vesi vihreä AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli12 "€163.46
BRADY 5775-HPHV -putkimerkintä polyesteriä yli laminaatin | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "ja suurempi-HihnaPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä-€55.83
BRADY 5775-O -putkimerkillä käsitelty vesi AF8BQG 24VD02 5775-O---Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri-€16.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5775-II Pipe Marker Käsitelty vesi
€24.19 / yksikkö