Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 57624 Magnetic Number Kit 0 Thru 9 - Pack Of 108 | AE4VKV 5MZ77

BRADY 57624 Magneettinen numerosarja 0 - 9 - 108 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4VKV Malli: 57624Ristiviite: 5MZ77

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen numerosarja
Merkki0 kautta 9
Merkin korkeus1.5 "
VäriValkoinen
Merkinnät korttia kohden(4) 0-3, (2) 4-9
Korttien lukumäärä15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 57624 Magneettinen numerosarja 0 - 9 - 108 kpl pakkaus
€227.18 / yksikkö