Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5754-II -putkimerkkikattotyhjennysvihreä vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MYN 14H970

BRADY 5754-II Pipe Marker Katon viemäri vihreä 2-1/2 - 7-7/8 In

Varastossa
Tuote: AA6MYN Malli: 5754-IIRistiviite: 14H970

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5754-I -putkimerkinnän katon tyhjennysvihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MYM 14H969 5754-I1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€22.05
BRADY 5754-O -putkimerkkikattojohto vihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MYP 14H971 5754-O--5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7247-1 Putkimerkinnän katon tyhjennysvihreä vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE3AAG 5ADU1 7247-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.96
BRADY 7247-1HV Putken merkintä Katon tyhjennys Vihreä 8 tuumaa tai suurempi | AE3AAH 5ADU2 7247-1 HV8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€1.18
BRADY 7247-4 Putkimerkinnän katon tyhjennysvihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3AAK 5ADU4 7247-43/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.96
BRADY 4121-B -putkimerkkikattojohto vihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZJJ 5GXV9 4121-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.96
BRADY 4121-C -putkimerkkikattotyhjennysvihreä vihreä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KDF 5LDU8 4121 -C2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€21.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5754-II Pipe Marker Katon viemäri vihreä 2-1/2 - 7-7/8 In
€23.90 / yksikkö