Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5739-O Putkimerkintälaitos Vesi Vihreä 1/2-1-3/8 In | AA6MXV 14H953

BRADY 5739-O Pipe Marker Plant Water Green 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MXV Malli: 5739-ORistiviite: 14H953

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus5"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5739-HPHV -putkimerkkilaitoksen vesivihreä 8 tuumaa tai suurempi | AA6MXR 14H950 5739-HPHV8 "ja suurempi4.25 "HihnaPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€55.51
BRADY 5739-I -putkimerkkilaitoksen vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MXT 14H951 5739-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri8"€21.96
BRADY 5739-II -putkimerkkilaitoksen vesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.19
BRADY 4109-A Putkimerkintälaitos Vesi Vihreä 3/4-1-3/8 In | AE3ZHZ 5GXV0 4109-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.52
BRADY 4109-B -putkimerkkilaitoksen vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.52
BRADY 4109-C Putkistomerkki Kasvi Vesi 2-1/2-3-7/8 In | AE4KCY 5LDU0 4109 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaaKierretty painettu muovilevy2"€21.04
BRADY 4109-F Putkien merkintälaitos Vesi Vihreä 6-7-7/8 In | AE4KVG 5LFG9 4109-F6 "- 7-7 / 8"8"HihnaPainettu muovilevy8"€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5739-O Pipe Marker Plant Water Green 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€17.08 / yksikkö