Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4109-C Putkistomerkki Kasvi Vesi 2-1/2-3-7/8 In | AE4KCY 5LDU0

BRADY 4109-C Pipe Marker Plant Water 2-1/2 - 3-7/8 In

Varastossa
Tuote: AE4KCY Malli: 4109-CRistiviite: 5LDU0
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
€21.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5739-HPHV -putkimerkkilaitoksen vesivihreä 8 tuumaa tai suurempi | AA6MXR 14H950 5739-HPHV8 "ja suurempi4.25 "HihnaPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€55.51
BRADY 5739-I -putkimerkkilaitoksen vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MXT 14H951 5739-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri8"€21.96
BRADY 5739-II -putkimerkkilaitoksen vesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.19
BRADY 5739-O Putkimerkintälaitos Vesi Vihreä 1/2-1-3/8 In | AA6MXV 14H953 5739-O--5"napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri8"€17.08
BRADY 4109-A Putkimerkintälaitos Vesi Vihreä 3/4-1-3/8 In | AE3ZHZ 5GXV0 4109-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.52
BRADY 4109-B -putkimerkkilaitoksen vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.52
BRADY 4109-F Putkien merkintälaitos Vesi Vihreä 6-7-7/8 In | AE4KVG 5LFG9 4109-F6 "- 7-7 / 8"8"HihnaPainettu muovilevy8"€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4109-C Pipe Marker Plant Water 2-1/2 - 3-7/8 In
€21.04 / yksikkö