Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5720-II Pipe Marker Matalapaineinen höyry 2-1/2 - 7-7/8 | AE9WUG 6N447

BRADY 5720-II Pipe Marker Matalapaineinen höyry 2-1/2 - 7-7/8

Varastossa
Tuote: AE9WUG Malli: 5720-IIRistiviite: 6N447

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 7-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5720-O -putkimerkintä matalapainehöyryllä 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MVW 14H908 5720-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.15
BRADY 7390-1 Pipe Marker Matalapainehöyry 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AC9HZA 3GTU9 7390-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7390-1HV -putkimerkintä, matalapainehöyry 8 tuumaa tai suurempi | AC9JBU 3GUD6 7390-1 HV24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€25.60
BRADY 7179-1 Putkimerkintä matalapainehöyry 2-1/2-7-7/8 | AD9JLA 4T605 7179-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7179-4 Putkimerkinnän matalapainehöyry 3/4 - 2-3 / 8 | AD9JLB 4T606 7179-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 4092-A -putkimerkintä matalapainehöyry 3/4 - 1-3 / 8 | AE3ZHF 5GXT0 4092-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Painettu muovilevy€22.60
BRADY 4092-B -putkimerkintä matalapainehöyryllä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AE3ZHG 5GXT1 4092-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Painettu muovilevy€27.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5720-II Pipe Marker Matalapaineinen höyry 2-1/2 - 7-7/8
€24.47 / yksikkö