Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5696-II -putkimerkintäöljyn paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AA6MUA 14H865

BRADY 5696-II Pipe Marker Polttoöljyn paluu 2-1/2 - 7-7/8in

Varastossa
Tuote: AA6MUA Malli: 5696-IIRistiviite: 14H865

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5696-I -putkimerkintäöljyn paluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8in | AA6MTZ 14H864 5696-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€23.74
BRADY 5696-O -putkimerkinnän polttoöljyn paluu 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MUB 14H866 5696-O--5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.68
BRADY 7116-3C -putkimerkintäpolttoöljyn paluu Y 3/4 tuumaan | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7116-4 Pipe Marker Fuel Oil Return 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.88
BRADY 4064-A Pipe Marker Polttoöljy Palauta 3/4-1-3/8 In | AE3ZGH 5GXN6 4064-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€10.33
BRADY 4064-B Pipe Marker -polttoöljyn paluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.56
BRADY 4064-C -putkimerkintäpolttoöljy Paluu 2-1/2 3-7/8in | AE3ZVM 5GYR0 4064 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5696-II Pipe Marker Polttoöljyn paluu 2-1/2 - 7-7/8in
€31.40 / yksikkö