Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 56948 Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman muovi - 25 kpl pakkaus | AE6RVY 5UV33

BRADY 56948 Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuumaa muovia - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6RVY Malli: 56948Ristiviite: 5UV33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
Korkeus12 "
MateriaaliMuovi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)36.45
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 56944 Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman fluorikeltainen muovi - 25 kpl pakkaus | AA7HHZ 15Y764 569449"6"€266.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 56948 Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuumaa muovia - 25 kpl pakkaus
€283.70 / yksikkö