Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 56941 Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman vihreä fluoresoiva muovi - pakkaus 25 | AA7HHX 15Y762

BRADY 56941 Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuumaa fluoresoiva vihreä muovi - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HHX Malli: 56941Ristiviite: 15Y762

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriFluoresoiva vihreä
Korkeus9"
MateriaaliMuovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 56945 Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman vihreä fluoresoiva muovi - 25 kpl pakkaus | AA7HJA 15Y765 5694512 "9"€252.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 56941 Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuumaa fluoresoiva vihreä muovi - 25 kpl pakkaus
€205.61 / yksikkö