Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5693-HPHV -putkimerkintä polyesteriä yli laminaatin | AF7ACR 20TF09

BRADY 5693-HPHV Pipe Marker polyesteri laminaatin päällä

Varastossa
Tuote: AF7ACR Malli: 5693-HPHVRistiviite: 20TF09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi4911998000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 5693-I Putkistomerkki #2 Polttoöljy | AF8BDJ 24VD14 5693-I1-1/2 to 2-3/8"Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri€17.46
BRADY 5693-O Pipe Marker # 2 Polttoöljy | AF8BLH 24VC09 5693-O--Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri€17.31
BRADY 5693-II Pipe Marker # 2 Polttoöljy | AF8BVX 24VE22 II-56932-1/2" to 7-7/8"Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri€31.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5693-HPHV Pipe Marker polyesteri laminaatin päällä
€55.81 / yksikkö