Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5691-II Pipe Marker Foul Condensate 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MTM 14H853

BRADY 5691-II Pipe Marker Likaantunut kondensaatti 2-1/2 - 7-7/8in

Varastossa
Tuote: AA6MTM Malli: 5691-IIRistiviite: 14H853

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5691-HPHV Pipe Marker Likaantunut kondensaatti Y 8 tuumaa tai suurempi | AA6MTK 14H851 5691-HPHV8 "ja suurempi4.25 "HihnaPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€55.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5691-II Pipe Marker Likaantunut kondensaatti 2-1/2 - 7-7/8in
€31.79 / yksikkö