Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5654-O -putkimerkintä kiertovesi | AF8BML 24VC35

BRADY 5654-O Pipe Marker Kiertovesi

Varastossa
Tuote: AF8BML Malli: 5654-ORistiviite: 24VC35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7051-4 Putkimerkintä kiertävä vesi 3/4 - 2-3 / 8in | AF4CJR 8PLY3 7051-47"Vihreä3/4 to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€21.32
BRADY 73870 putkimerkki, kiertovesi, 2" | AF4LGR 9AC55 7387012 "Vihreä-2"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€62.95
BRADY 7052-1HV -putkimerkintä kiertävä vesi 8 tuumaa tai enemmän | AF4PBY 9E195 7052-1 HV24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€24.97
BRADY 20410 Pipe Marker kiertovesi 1 In.h | AF4UHE 9KCD0 204108"Vihreä-1"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€38.56
BRADY 41551 Pipe Marker kiertävä vesi vihreä AF4YMV 9PY81 415518"Vihreä-8"Valkoinennapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€165.66
BRADY 15521 Pipe Marker kiertävä vesivihreä | AF4YNB 9PY90 1552112 "Vihreä-12 "Valkoinennapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€165.39
BRADY 5654-I -putkimerkintä kiertovesi | AF8BRN 24VD43 5654-I-Vihreä1-1/2 to 2-3/8"-ValkoinenKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri€21.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5654-O Pipe Marker Kiertovesi
€17.02 / yksikkö