Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5647-HPHV -putkimerkintä jäähdytetyn veden palautus 8 tuumaa tai suurempi | AA6MPJ 14H780

BRADY 5647-HPHV Pipe Marker jäähdytetyn veden paluu vähintään 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MPJ Malli: 5647-HPHVRistiviite: 14H780

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5647-I Putkimerkintä Jäähdytetty vesi Paluu Vihreä | AA6MPK 14H781 5647-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.46
BRADY 5647-II putkimerkintä jäähdytettyä vettä paluu vihreä | AA6MPL 14H782 II-56472-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€33.13
BRADY 5647-O Pipe Marker Jäähdytetty vesi Paluu 1/2-1-3/8 | AA6MPM 14H783 5647-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€18.22
BRADY 4023-A -putkimerkintä jäähdytettyä vettä paluu 3/4 - 1-3 / 8 | AC9HZJ 3GTV9 4023-3/4 to 1-3/8"11 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy11 / 16 "€9.74
BRADY 7046-3C -putkimerkintä jäähdytettyä vettä palaa 3/4 tuumaan | AE2ZPF 5ACL5 7046-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4023-F -putkimerkintä jäähdytettyä vettä paluu 6 - 7-7 / 8 | AE4KLN 5LEN0 4023-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.17
BRADY 4023-G -putkimerkintä jäähdytettyä vettä paluu 8 - 9-7 / 8 | AE4KLP 5LEN1 4023-G8 - 9-7 / 8 "10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€40.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5647-HPHV Pipe Marker jäähdytetyn veden paluu vähintään 8 tuumaa
€55.62 / yksikkö