Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5622-II -putkimerkki hylätty | AF8BWG 24VE31

BRADY 5622-II putkimerkki hylätty

Varastossa
Tuote: AF8BWG Malli: 5622-IIRistiviite: 24VE31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 5622-HPHV Pipe Marker Polyesteri Laminaatin päällä | AF7ACF 20TE98 5622-HPHV8 "ja suurempiHihnaPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€55.51
BRADY 5622-O -putkimerkki hylätty | AF8BLN 24VC14 5622-O--Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 5622-I -putkimerkki hylätty | AF8BQQ 24VD22 5622-I1-1/2 to 2-3/8"Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri€21.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5622-II putkimerkki hylätty
€31.64 / yksikkö